Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang 8mm f/3.5 Asph IF MC Fisheye CSII SLR Weitwinkel-Fischaugenobjektiv Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samyang 8mm f/3.5 Asph IF MC Fisheye CSII SLR Weitwinkel-Fischaugenobjektiv Schwarz
Samyang 8mm f/3.5 Asph IF MC Fisheye CSII SLR Weitwinkel-Fischaugenobjektiv Schwarz
Samyang 8mm f/3.5 Asph IF MC Fisheye CSII SLR Weitwinkel-Fischaugenobjektiv Schwarz
Samyang 8mm f/3.5 Asph IF MC Fisheye CSII SLR Weitwinkel-Fischaugenobjektiv Schwarz
Samyang 8mm f/3.5 Asph IF MC Fisheye CSII SLR Weitwinkel-Fischaugenobjektiv Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-22537057
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     8809298882433
EAN/GTIN:
     8809298882433
Suchbegriffe:
Fischaugenobjektiv
Fish-Eye-Objektiv
Fisheye Objektiv
Fisheye lens
Weitere Informationen:
Leistungen
Kameramarkenkompatibilität
Pentax
Manueller Fokus
Ja
Streulichtblende
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Objektiv
Komponente für
SLR
Objektivaufbau (Elemente/Gruppen)
10/7
Objektivtyp
Weitwinkel-Fischaugenobjektiv
Minimale Blendenzahl
3,5
Naheinstellgrenze
0.3 m
Maximale Blendenzahl
22
Objektivanschluss
Pentax K
Betrachtungswinkel (horizontal)
180 °
Fokuseinstellung
Manuell
Betrachtungswinkel (vertikal)
180 °
Feste Brennweite
8 mm
Anzahl Blendenlamellen
6
Anzahl der aspärischen Linsen
1
Bildsensor Format
Vollformat
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
74.8 mm
Länge (mm)
75 mm
Gewicht
435 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 347,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 397,20*
€ 472,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 395,53*
€ 470,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 382,51*
€ 455,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 372,35*
€ 443,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 347,59*
€ 413,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.