Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic 750mAh AAA Wiederaufladbarer Akku Nickel-Metallhydrid (NiMH)


Menge:  Blister  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE8-22538233
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     BK-4MCCE/4BE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AAA Akku
AAA Akkus
AAA Micro Akku
Akku AAA
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Wiederaufladbarer Akku
Batteriegröße(n)
AAA
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Akku-/Batteriespannung
1.2 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
4 Stück(e)
Akku-/Batteriekapazität
750 mAh
Aufladekreisläufe (max)
2100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Blistern
1 Blister enthält 4 Stück (ab € 3,105* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Blister
€ 17,88*
€ 21,28
pro Blister
ab 2 Blistern
€ 17,85*
€ 21,24
pro Blister
ab 5 Blistern
€ 16,85*
€ 20,05
pro Blister
ab 10 Blistern
€ 15,98*
€ 19,02
pro Blister
ab 20 Blistern
€ 15,30*
€ 18,21
pro Blister
ab 3000 Blistern
€ 12,42*
€ 14,78
pro Blister
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.