| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-2254031 Herst.-Nr.: X644A11A EAN/GTIN: 0734646255738 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Verpackungsabmessungen (BxTxH) | 300 x 400 x 162 mm | | Abmessungen Verpackung (B x T x H) | 11.82 x 15.75 x 6.38 Zoll | | Verpackungsgewicht (imperial) | 4.7 Pfund | Merkmale | Typ | Original | | Druckfarben | Schwarz | | Kompatibilität | Lexmark Clinical Assistant Lexmark Education Station Lexmark Legal Partner Lexmark X642e Lexmark X644e Lexmark X646dte Lexmark X646e Lexmark X646ef | | Schwarzer Tintentyp | Tinte auf Pigmentbasis | | Tintentyp | Tinte auf Pigmentbasis | Gewicht und Abmessungen | Paketgewicht | 2100 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone Lexmark, Inkjet-Patrone Lexmark, Lexmark Druckerpatrone, Lexmark Tinte, Tinte Lexmark, Tintenstrahlpatrone Lexmark, Druckerpatrone für Lexmark, Inkjet-Patrone für Lexmark, Tintenstrahlpatrone für Lexmark, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Lexmark, Toner Cartridge Lexmark, Toner Lexmark, Tonerkartusche Lexmark, Tonerkassette Lexmark, lexmark lasertoner schwarz, druckerpatrone lexmark, lexmark lasertoner, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |