Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gembird PC-186-ML12-3M Stromkabel Schwarz CEE7/7 C5-Koppler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gembird PC-186-ML12-3M Stromkabel Schwarz CEE7/7 C5-Koppler
Gembird PC-186-ML12-3M Stromkabel Schwarz CEE7/7 C5-Koppler
Gembird PC-186-ML12-3M Stromkabel Schwarz CEE7/7 C5-Koppler
Artikel-Nr.:
     CIDE8-22551585
Hersteller:
     Gembird
Herst.-Nr.:
     PC-186-ML12-3M
EAN/GTIN:
     8716309079969
Suchbegriffe:
Netzkabel Schuko CEE 7/7 Stecker au...
Netzkabel für Notebook
Netzkabel für Notebook-Netzteil
netzkabel für notebook 3pol 3m
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
320 mm
Verpackungstiefe
155 mm
Verpackungshöhe
30 mm
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
CEE7/7
Anschluss 2
C5-Koppler
Zertifizierung
CE, LVD, PAHS, VDE
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,16*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.