Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz 40563003 Sammelmappe PVC Transparent A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitz 40563003 Sammelmappe PVC Transparent A4
Leitz 40563003 Sammelmappe PVC Transparent A4
Artikel-Nr.:
     CIDE8-2256831
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     40563003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Präsentations-Alben
Extrem strapazierfähige und extrastarke 0,17 mm PVC-Weichfolie

Öffnung oben und rechts

Für Format A4
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A4
Material
PVC
Produktfarbe
Transparent
Ausrichtung
Porträt
Maximale Kapazität
200 Blätter
Geeignet für die Aufbewahrung von
Blech
Gewicht und Abmessungen
Breite
224.00 mm
Höhe
310.00 mm
Gewicht
30 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,59*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,914*
€ 3,46766
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,384*
€ 2,83696
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,214*
€ 2,63466
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,122*
€ 2,52518
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,042*
€ 2,42998
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,04*
€ 2,4276
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,59*
€ 1,8921
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
47260003
ab € 0,678*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.