Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Vision 12910CP Standard-Signal- und -Innenbeleuchtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Vision 12910CP Standard-Signal- und -Innenbeleuchtung
Philips Vision 12910CP Standard-Signal- und -Innenbeleuchtung
Artikel-Nr.:
     CIDE8-22627716
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     12910CP
EAN/GTIN:
     8711500219497
Suchbegriffe:
BA9s
Leuchtmittel BA9s
Sockel BA9s
Glühlampe BA9S
Unsere Signallampen sind die erste Wahl aller großen Automobilhersteller. Sie bieten höchste Qualität zu einem unschlagbaren Preis.
- Hersteller von Original-Zubehör
Weitere Informationen:
Technische Details
Spannung
12 V
Mindestbestellmenge
50 Stück(e)
Leistungen
Fassungs-/Sockeltyp
T3W
Leistung
3 W
Anwendungsbereich Leuchtmittel
Signalgebung
Sockel
BA9s
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
500 h
Eingangsspannung
12 V
Lichtleistung
28 lm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
10.4 mm
Verpackungslänge
12 mm
Verpackungstiefe
16.9 mm
Verpackungshöhe
116 mm
Paketgewicht
0.55 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
12 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,71*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.