Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Vision 12496NACP Standard-Signal- und -Innenbeleuchtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Vision 12496NACP Standard-Signal- und -Innenbeleuchtung
Philips Vision 12496NACP Standard-Signal- und -Innenbeleuchtung
Philips Vision 12496NACP Standard-Signal- und -Innenbeleuchtung
Artikel-Nr.:
     CIDE8-22627732
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     12496NACP
EAN/GTIN:
     8711559525341
Suchbegriffe:
Autolampen PY21W
PY21W-Lampen
Sockel PY21W
Leuchtmittel BAU15s
Unsere Signallampen sind die erste Wahl aller großen Automobilhersteller. Sie bieten höchste Qualität zu einem unschlagbaren Preis.
- Hersteller von Original-Zubehör
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
PY21W
Spannung
12 V
Lampentechnologie
Conventional
Reichweite
vision
Mindestbestellmenge
200 Stück(e)
Leistungen
Leistung
21 W
Anwendungsbereich Leuchtmittel
Nebelscheinwerfer, Fernlicht, Innenbeleuchtung, Abblendlicht, Parkleuchte, Signalgebung, Bremsleuchte
Sockel
BAU15s
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
500 h
Eingangsspannung
12 V
Lichtleistung
280 lm
ECE-Übereinstimmung
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
26 mm
Verpackungslänge
273 mm
Verpackungstiefe
27.3 mm
Verpackungshöhe
169 mm
Paketgewicht
2.08 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,97*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.