Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Vision 12071CP Standard-Signal- und -Innenbeleuchtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Vision 12071CP Standard-Signal- und -Innenbeleuchtung
Philips Vision 12071CP Standard-Signal- und -Innenbeleuchtung
Philips Vision 12071CP Standard-Signal- und -Innenbeleuchtung
Artikel-Nr.:
     CIDE8-22627758
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     12071CP
EAN/GTIN:
     8711559525396
Suchbegriffe:
Autolampen WY21W
Sockel WY21W
WY21W-Lampen
Unsere Signallampen sind die erste Wahl aller großen Automobilhersteller. Sie bieten höchste Qualität zu einem unschlagbaren Preis.
- Hersteller von Original-Zubehör
Weitere Informationen:
Technische Details
Spannung
12 V
Mindestbestellmenge
50 Stück(e)
Leistungen
Fassungs-/Sockeltyp
WY21W
Leistung
21 W
Anwendungsbereich Leuchtmittel
Signalgebung
Sockel
WX3x16d
Eingangsspannung
12 V
Lichtleistung
280 lm
ECE-Übereinstimmung
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
3.08 mm
Verpackungslänge
26 mm
Verpackungstiefe
27.8 mm
Verpackungshöhe
175 mm
Paketgewicht
2.14 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
26 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,26*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.