Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-V773241 Herst.-Nr.: 12496SVB2 EAN/GTIN: 8711500311177 |
| |
|
| | |
| SilverVision Signallampen sind auf Fahrer ausgerichtet, die Ihr Fahrzeug gerne individuell gestalten möchten. Mit SilverVision können sich Fahrer am Chrom-Effekt der vorderen und hinteren Blinker erfreuen. - Chrom-Effekt - Hersteller von Original-Zubehör Weitere Informationen: Technische Details | Typ | PY21W | | Spannung | 12 V | | Lampentechnologie | Conventional | | Reichweite | SilverVision | | Mindestbestellmenge | 20 Stück(e) | Leistungen | Leistung | 21 W | | Anwendungsbereich Leuchtmittel | Nebelscheinwerfer, Fernlicht, Innenbeleuchtung, Abblendlicht, Parkleuchte, Signalgebung, Bremsleuchte | | Sockel | BAU15s | | Leuchtmittellebensdauer (in Std.) | 500 h | | Eingangsspannung | 12 V | | Lichtleistung | 280 lm | | ECE-Übereinstimmung | Ja | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 2.7 mm | | Verpackungshöhe | 130 mm | | Paketgewicht | 0.306 g | Gewicht und Abmessungen | Breite | 67 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Paar | € 4,00* | ab € 9,31* | € 17,12* | | | | | | | 17 Tage | | | | | pro Paar | € 5,99* | ab € 11,55* | € 17,14* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Paar | Frei Haus | ab € 11,46* | € 17,61* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Stück | € 6,99* | ab € 20,01* | € 28,10* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Paar | € 4,95* | ab € 22,25* | € 31,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 2 Stück (ab € 4,655* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|