Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Vision 12066B2 Standard-Signal- und -Innenbeleuchtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Vision 12066B2 Standard-Signal- und -Innenbeleuchtung
Philips Vision 12066B2 Standard-Signal- und -Innenbeleuchtung
Philips Vision 12066B2 Standard-Signal- und -Innenbeleuchtung
Artikel-Nr.:
     CIDE8-22627806
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     12066B2
EAN/GTIN:
     8727900697391
Suchbegriffe:
Glassockellampe
Autolampen W21/5W
Sockel W21/5W
W21/5W-Lampen
Unsere Signallampen sind die erste Wahl aller großen Automobilhersteller. Sie bieten höchste Qualität zu einem unschlagbaren Preis.
- Hersteller von Original-Zubehör
Weitere Informationen:
Technische Details
Spannung
12 V
Mindestbestellmenge
20 Stück(e)
Leistungen
Fassungs-/Sockeltyp
W21/5W
Leistung
5 W
Anwendungsbereich Leuchtmittel
Parkleuchte, Bremsleuchte
Sockel
W3x16q
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
400 h
Eingangsspannung
12 V
Lichtleistung
440 lm
ECE-Übereinstimmung
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
2.7 mm
Verpackungslänge
67 mm
Verpackungstiefe
27.8 mm
Verpackungshöhe
129 mm
Paketgewicht
0.307 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
67 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,13*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.