Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Vision 12066CP Standard-Signal- und -Innenbeleuchtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Vision 12066CP Standard-Signal- und -Innenbeleuchtung
Philips Vision 12066CP Standard-Signal- und -Innenbeleuchtung
Artikel-Nr.:
     CIDE8-22627941
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     12066CP
EAN/GTIN:
     8711500471383
Suchbegriffe:
Glassockellampe
Autolampen W21/5W
Sockel W21/5W
W21/5W-Lampen
Unsere Signallampen sind die erste Wahl aller großen Automobilhersteller. Sie bieten höchste Qualität zu einem unschlagbaren Preis.
- Hersteller von Original-Zubehör
Weitere Informationen:
Technische Details
Spannung
12 V
Mindestbestellmenge
50 Stück(e)
Leistungen
Fassungs-/Sockeltyp
W21/5W
Leistung
5 W
Anwendungsbereich Leuchtmittel
Heckleuchte, Tageslicht, Parkleuchte
Sockel
W3x16q
Eingangsspannung
12 V
Lichtleistung
440 lm
ECE-Übereinstimmung
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
26.1 mm
Verpackungslänge
278 mm
Verpackungstiefe
27.8 mm
Verpackungshöhe
175 mm
Paketgewicht
2.6 g
Weitere Suchbegriffe: autolampen w21/5w
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,70*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.