Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Vision 12521CP Standard-Signal- und -Innenbeleuchtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Vision 12521CP Standard-Signal- und -Innenbeleuchtung
Philips Vision 12521CP Standard-Signal- und -Innenbeleuchtung
Philips Vision 12521CP Standard-Signal- und -Innenbeleuchtung
Artikel-Nr.:
     CIDE8-22627985
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     12521CP
EAN/GTIN:
     8711500483218
Suchbegriffe:
Glassockellampe
Autolampen W2x4.6d
Leuchtmittel W2x4.6d
Sockel W2x4,6d
Unsere Signallampen sind die erste Wahl aller großen Automobilhersteller. Sie bieten höchste Qualität zu einem unschlagbaren Preis.
- Hersteller von Original-Zubehör
Weitere Informationen:
Technische Details
Spannung
12 V
Mindestbestellmenge
50 Stück(e)
Leistungen
Leistung
1 W
Anwendungsbereich Leuchtmittel
Signalgebung
Sockel
W2x4.6d
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
3000 h
Eingangsspannung
12 V
Lichtleistung
4 lm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
10.4 mm
Verpackungslänge
12 mm
Verpackungstiefe
16.9 mm
Verpackungshöhe
116 mm
Paketgewicht
0.243 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
12 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,38*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.