Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AGI 31367 Laptop-Ersatzteil Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AGI 31367 Laptop-Ersatzteil Akku
AGI 31367 Laptop-Ersatzteil Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE8-22695804
Hersteller:
     AGI
Herst.-Nr.:
     31367
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Siemens
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
202 mm
Tiefe
45 mm
Höhe
20 mm
Sonstige Funktionen
Kompatible Produkte
FUJITSU-SIEMENS AMILO M1425
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Merkmale
Typ
Akku
Produktfarbe
Schwarz
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
4400 mAh
Akku-/Batteriespannung
10.8 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,54*
€ 88,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,30*
€ 87,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,54*
€ 82,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,36*
€ 75,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 61,39*
€ 73,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,39*
€ 63,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.