Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AGI 68327 Akkuladegerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AGI 68327 Akkuladegerät
AGI 68327 Akkuladegerät
Artikel-Nr.:
     CIDE8-22703093
Hersteller:
     AGI
Herst.-Nr.:
     68327
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digitalcamera Akku Kodak
Digitalkamera Akku Kodak
Kodak Digicam Akku
Kodak Digitalcamera Akku
Bei diesem Artikel handelt es sich um ein hochwertiges Ladegerät. Es ist bestens als Ersatz- oder Zweitgerät geeignet und versorgt Ihr KODAK KLIC-5001 genauso wie Ihr herkömmliches Netzteil mit Strom und ermöglicht die zuverlässige Ladung des Akkus.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Leistungen
Typ
Indoor Batterieladegerät
Merkmale
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Energie
Eingangsspannung
100-240 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,25*
€ 36,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,17*
€ 35,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,78*
€ 35,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,61*
€ 34,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,44*
€ 33,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,57*
€ 32,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,85*
€ 31,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.