Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AGI 52529 Netzteil & Spannungsumwandler Auto


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AGI 52529 Netzteil & Spannungsumwandler Auto
AGI 52529 Netzteil & Spannungsumwandler Auto
Artikel-Nr.:
     CIDE8-22712523
Hersteller:
     AGI
Herst.-Nr.:
     52529
EAN/GTIN:
     4021499525290
Suchbegriffe:
KFZ-Ladekabel
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Laptop
Netzteiltyp
Auto
Kompatibilität
DELL LATITUDE D505
Gewicht und Abmessungen
Breite
99 mm
Tiefe
48 mm
Höhe
23 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,15*
€ 83,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,76*
€ 83,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,30*
€ 77,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,18*
€ 71,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,44*
€ 67,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 54,69*
€ 65,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,24*
€ 57,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.