| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE8-22736710 Herst.-Nr.: 97999 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Bei dem oben genannten Artikel handelt es sich um zwei hochwertige Akkus für Ihr AEG ECLIPSE 10.Sie eignen sich hervorragend als Austauschakkus für Ihre vorhandenen oder defekten AEG ECLIPSE 10 Akkus. Die Handhabung sowie das Laden erfolgen wie gewohnt problemlos mit dem Standard-Netzteil/Ladegerät. Ein hohes Maß an Sicherheit bietet Ihnen die Schutzelektronik gegen Überladung und Kurzschluss. Durch die Verarbeitung von hochwertigen Zellen kann eine höhere Anzahl der Lade-Entlade-Zyklen erreicht werden. Dies bedeutet eine längere Lebensdauer Ihrer neuen AEG ECLIPSE 10 Akkus.Qualität steht bei uns an erster Stelle. Das heißt, alle Akkus sind neu und ungebraucht. Durch unsere eigene Qualitäts-Sicherung wird ein hoher Qualitätsstandard gewährleistet. Als einer der größten Anbieter von Akkus, Netzteilen und Ladegeräten verfügen wir über ein sehr umfangreiches Lager und damit über eine sehr hohe Lieferfähigkeit (92% Lieferfähigkeit). Diese hohe Verfügbarkeit, gepaart mit einem erstklassigen Service, schätzen unsere Kunden sehr. Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Akku | ![](/p.gif) | Kompatibilität | ECLIPSE 10 | ![](/p.gif) | Anzahl | 2 | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Grau | ![](/p.gif) | Akku-/Batterietechnologie | Nickel-Metallhydrid (NiMH) | ![](/p.gif) | Akku-/Batteriekapazität | 1000 mAh | ![](/p.gif) | Akku-/Batteriespannung | 1.2 V |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Akku Mobiltelefon, Akku für Handy, Akku für Handys, Akkus für Handys, Handy Akku, Handyakku, Handyakkus, Mobilfunkakku, Mobilfunkakkus, Mobiltelefon Akku, Smartphone Akku, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, nimh akku 1000mah, nimh akku |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |