| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE8-22859746 Herst.-Nr.: 96037 EAN/GTIN: 4040849960376 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Energie | Eingangsspannung | 250 V | ![](/p.gif) | Stromstärke (maximal) | 10 A | Merkmale | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich | ![](/p.gif) | Kabellänge | 5 m | ![](/p.gif) | Anschluss 1 | Netzstecker Typ F | ![](/p.gif) | Anschluss 2 | IEC C13 | ![](/p.gif) | Stecker 1 Standard | CEE 7/7 | ![](/p.gif) | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | ![](/p.gif) | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | ![](/p.gif) | Geeignet für den Einsatz in Land/Ort | Europa, Deutschland, Türkei | ![](/p.gif) | Kabeltyp | H05VV-F3G | ![](/p.gif) | Leiterquerschnitt | 1 mm² |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |