Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 97350 Stromkabel Schwarz 2 m Netzstecker Typ C C7-Koppler


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Goobay 97350 Stromkabel Schwarz 2 m Netzstecker Typ C C7-Koppler
Goobay 97350 Stromkabel Schwarz 2 m Netzstecker Typ C C7-Koppler
Goobay 97350 Stromkabel Schwarz 2 m Netzstecker Typ C C7-Koppler
Goobay 97350 Stromkabel Schwarz 2 m Netzstecker Typ C C7-Koppler
Goobay 97350 Stromkabel Schwarz 2 m Netzstecker Typ C C7-Koppler
Artikel-Nr.:
     820-1144177
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     97350
EAN/GTIN:
     4040849973505
Suchbegriffe:
Netzkabel Eurostecker CEE 7/16 Stec...
Netzkabel für Notebook
Netzkabel für Notebook-Netzteil
netzkabel eurostecker cee 7/16 stec...
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Energie
Eingangsspannung
250 V
Stromstärke (maximal)
2.5 A
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
Netzstecker Typ C
Anschluss 2
C7-Koppler
Anschluss1 Formfaktor
Abgewinkelt
Anschluss2 Formfaktor
Abgewinkelt
Geeignet für den Einsatz in Land/Ort
Kuba, Europa, Indien, Israel
Kabeltyp
H03VVH2-F2
Anzahl der Leiter
2
Leiterquerschnitt
0.75 mm²
Zertifizierung
RoHS Directive 2011/65/EU [OJEU L174/88-110, 01.07.2011]
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 820
2
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,00*
€ 3,14*
4 Tage
3722
pro Stück
€ 9,90*
ab € 2,12*
€ 3,32*
pro Stück
€ 5,00*
ab € 2,23*
€ 3,47*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 2,26*
€ 3,51*
pro Packung
€ 3,90*
ab € 2,53*
€ 3,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 820
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
1 Stück enthält 2 Meter (ab € 1,00* pro Meter)
Lagerstand: Lager 820
Versand: Lager 820
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 820
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
50503
ab € 2,97*
Zubehör
Goobay
51326
ab € 1,53*
Zubehör
Goobay
59569
ab € 2,31*
Zubehör
Goobay
71401
ab € 1,93*
Zubehör
Goobay
93977
ab € 3,64*
Zubehör
Goobay
97203
ab € 2,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.