Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILO Boss Original 4 - pk Marker


Menge:  Etui  
Produktinformationen:
STABILO Boss Original 4 - pk Marker
STABILO Boss Original 4 - pk Marker
STABILO Boss Original 4 - pk Marker
STABILO Boss Original 4 - pk Marker
Artikel-Nr.:
     690-761707
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     7004/4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schreibgeräte-Display
Highlighter
Leucht-Marker
Leuchtmarker
Die Zielgruppe
- Wer die Texte liest und muss auf die wesentlichen Informationen konzentrieren.

Der Stift
- Auf dem Markt seit 1972 und immer noch der unangefochtene Marktführer.
- Das klassische Design wurde an aktuelle Trends angepasst.
- Die einzige Textmarker in 9 attraktiven fluoreszierenden Farben.
- 2 Line-Breiten, mit nachfüllbar, Tinte auf Wasserbasis für Papier, Kopie oder ein Fax.
- Long-Cap-off-Zeit.

Die Vorteile
- Markenqualität aus dem Erfinder der Textmarker.
- Das unverwechselbare Design hält den Stift gegen Wegrollen und macht es überall einsetzbar.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Strichbreite (min)
2 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
nicht lagernd
10
pro Etui
€ 5,49*
ab € 3,05*
€ 4,29*
19 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,87*
ab € 3,19*
€ 4,47*
1
pro Satz
€ 6,95*
ab € 3,47*
€ 6,17*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Etuis
€ 4,29*
€ 5,11
pro Etui
ab 20 Etuis
€ 4,13*
€ 4,91
pro Etui
ab 50 Etuis
€ 3,97*
€ 4,72
pro Etui
ab 7500 Etuis
€ 3,05*
€ 3,63
pro Etui
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Etuis
Mindestbestellmenge: 10 Etuis ( entspricht € 42,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.