Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Urban Factory ALI12UF Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 120 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Urban Factory ALI12UF Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 120 W Schwarz
Urban Factory ALI12UF Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 120 W Schwarz
Urban Factory ALI12UF Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 120 W Schwarz
Urban Factory ALI12UF Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 120 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-23115070
Hersteller:
     Urban Factory
Herst.-Nr.:
     ALI12UF
EAN/GTIN:
     3760170850061
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Notebook
Netzteiltyp
Indoor
Eingangsspannung
110-240 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Ausgangsleistung
120 W
Ausgangsspannung
20 V
Starkstromtyp
AC-an-DC
Effizienz
87 %
Einstellbare Ausgangsspannung
Ja
Zusätzliche Stromanschlüsse
10
Energieschutzeigenschaften
Überstrom, Überhitzung, Kurzschluß, Unter Strom
Ursprungsland
China
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
AC
Verpackungsbreite
200 mm
Verpackungstiefe
240 mm
Verpackungshöhe
65 mm
Paketgewicht
451 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,68*
€ 81,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,96*
€ 79,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,67*
€ 75,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,38*
€ 73,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,99*
€ 61,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.