Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QNAP RM-IR002 Fernbedienung Speziell Drucktasten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
QNAP RM-IR002 Fernbedienung Speziell Drucktasten
QNAP RM-IR002 Fernbedienung Speziell Drucktasten
Artikel-Nr.:
     CIDE8-23133026
Hersteller:
     QNAP
Herst.-Nr.:
     RM-IR002
EAN/GTIN:
     885022006816
Suchbegriffe:
NAS
NAS Server
Network Attached Storage
Storage Server
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
CR2032
Design
Fernbedienung Nutzung
Speziell
Produktfarbe
Grau
Eingangssignal
Drucktasten
Kompatible Produkte
HS-251 TS-x51 TS-x53 Pro TS-470 Pro, TS-670 Pro, TS-870 Pro TS-470, TS-670, TS-870 TS-269L, TS-469L, TS-569L, TS-669L, TS-869L, TS-269 Pro, TS-469 Pro, TS-569 Pro, TS-669 Pro, TS-869 Pro
Gewicht und Abmessungen
Breite
39 mm
Tiefe
146.8 mm
Höhe
101 mm
Weitere Suchbegriffe: qnap storage server, storage server
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.