Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 00004356 Stativ Digitale Film/Kameras Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama 00004356 Stativ Digitale Film/Kameras Schwarz
Hama 00004356 Stativ Digitale Film/Kameras Schwarz
Hama 00004356 Stativ Digitale Film/Kameras Schwarz
Hama 00004356 Stativ Digitale Film/Kameras Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-23143390
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00004356
EAN/GTIN:
     4007249043566
Suchbegriffe:
Saugstativ
hama saugstativ
  • für wackelfreie Bilder und festen Halt in außergewöhnlichen Positionen wie an glatten Wänden, Decken, Autoscheiben - 3D-Kugel kopf ermöglicht perfekte Ausrichtung für Aufnahmen in Hoch- und Querformat - für GoPro-Actioncams und Digitalkamera s mit 0.25"-Anschlussgewinde - 3D-Kugel kopf kann um 360° gedreht werden - auch als Autostativ einsetzbar - Durchmesser Saugnapf 90 mm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe (max)
150 mm
Höhe (min)
90 mm
Gewicht
180 g
Merkmale
Zweck
Digitale Film/Kameras
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl der Beinabschnitte
1
Montage
1/4"
Drehwinkel
360 °
Material
Kunststoff
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,80*
€ 49,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,26*
€ 49,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 36,59*
€ 43,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,25*
€ 36,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,83*
€ 29,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,89*
€ 27,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,04*
€ 23,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.