Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollei Monkey Pod Stativ Digitale Film/Kameras 1 Bein(e) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollei Monkey Pod Stativ Digitale Film/Kameras 1 Bein(e) Schwarz
Rollei Monkey Pod Stativ Digitale Film/Kameras 1 Bein(e) Schwarz
Rollei Monkey Pod Stativ Digitale Film/Kameras 1 Bein(e) Schwarz
Rollei Monkey Pod Stativ Digitale Film/Kameras 1 Bein(e) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-23221199
Hersteller:
     Rollei
Herst.-Nr.:
     20797
EAN/GTIN:
     4048805207978
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
Kamera Ministativ
Kamera Tischstativ
  • Mit rutschfesten Gummifüßen.
    - Stativbeine mit angerauter, komfortabler Schaumoberfläche, m die Halte- bzw. Griffkraft zu erhöhen.
    - Einfache Handhabung dank Schnellwechselplatte.
    - Für DSLR, DSC, Videokamera und Smartphones.
    - Kugelkopf um 360° drehbar.
    - Auch als Halterung für Tablet-PCs nutzbar.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe (max)
270 mm
Höhe (min)
100 mm
Gewicht
160 g
Länge, zugeklappt
100 mm
Merkmale
Zweck
Digitale Film/Kameras
Höchstgewichtskapazität
1 kg
Anzahl der Beine
1 Bein(e)
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl der Beinabschnitte
1
Fußabdruckdurchmesser (max.)
21 mm
Material
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: kamera tischstativ
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,96*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.