Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FSP Nano 800 Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Standby (Offline) 0,8 kVA 480 W 2 AC-Ausgänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FSP Nano 800 Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Standby (Offline) 0,8 kVA 480 W 2 AC-Ausgänge
FSP Nano 800 Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Standby (Offline) 0,8 kVA 480 W 2 AC-Ausgänge
FSP Nano 800 Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Standby (Offline) 0,8 kVA 480 W 2 AC-Ausgänge
FSP Nano 800 Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Standby (Offline) 0,8 kVA 480 W 2 AC-Ausgänge
FSP Nano 800 Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Standby (Offline) 0,8 kVA 480 W 2 AC-Ausgänge
FSP Nano 800 Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Standby (Offline) 0,8 kVA 480 W 2 AC-Ausgänge
FSP Nano 800 Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Standby (Offline) 0,8 kVA 480 W 2 AC-Ausgänge
Artikel-Nr.:
     CIDE8-23245318
Hersteller:
     FSP Forton Source
Herst.-Nr.:
     PPF4800305
EAN/GTIN:
     4711140484785
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Der Nano USV liefert umfassenden Schutz in komprimierter und effizienter Form.
Der Nano USV ist kompakter und bietet wesentlich umfassenderen Schutz vor Stromausfall oder Stromspitzen.
Mit Nano kann die Stromversorgung zuverlässig fortgesetzt werden, ein sicheres Herunterfahren Ihres Pc während eines Stromausfalls ist somit ermöglicht.
Die integrierte Microprozessor Steuerung garantiert hohe Zuverlässigkeit.

- Compact size with stand and mounting flexibility
- Excellent microprocessor control guarantees high reliability
- Auto restart while AC is recovering
- Simulated sine wave
- Cold start function
- Full protection: discharge, overcharge, short circuit and thermal protection
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
82.5 mm
Tiefe
228 mm
Höhe
207 mm
Gewicht
3100 g
Verpackungsbreite
288 mm
Verpackungstiefe
120 mm
Verpackungshöhe
280 mm
Akku/Batterie
Batteriekapazität
9 Ah
Akku-/Batteriespannung
12 V
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Typische Backup-Zeit bei voller Belastung
15 min
Akkuladezeit
8 h
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85078000
Design
Formfaktor
Kompakt
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Merkmale
USV-Topologie
Standby (Offline)
Ausgangskapazität
0.8 kVA
Ausgangsleistung
480 W
Wellenform
Sine
Eingangs-Betriebsspannung (min)
180 V
Eingangs-Betriebsspannung (max)
270 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Ausgangs-Betriebsspannung (min)
220 V
Ausgangs-Betriebsspannung (max)
220 V
Output Frequenz
50/60 Hz
Reaktionszeit
6 ms
Energieschutzeigenschaften
Überlast, Tiefentladeabschaltung, Überlastschutz
Akustische Signale
Ja
Auto-Neustart
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
AC-Steckertypen
Typ F
Anzahl der AC-Ausgänge
2 AC-Ausgänge
Anzahl der Typ-F Ausgänge
2
Sonstige Funktionen
Akku-/Batterietyp
9 AH
Nominale Ausgang Spannung
220 V
Weitere Suchbegriffe: fortron ups, ups, usv 800va
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,50*
€ 73,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,47*
€ 71,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,32*
€ 67,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,14*
€ 62,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,36*
€ 61,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,38*
€ 56,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.