Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OKI 41304211 Tonerkartusche Original Cyan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OKI 41304211 Tonerkartusche Original Cyan
OKI 41304211 Tonerkartusche Original Cyan
Artikel-Nr.:
     CIDE8-23269
Hersteller:
     OKI
Herst.-Nr.:
     41304211
EAN/GTIN:
     5031713921790
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
OKIs neuer, ultrafeinen Mikro-Toner für anspruchsvolle Grafiken
- Tonerkassette und Bildtrommeleinheit können separat gewechselt werden
- Dadurch Verringerung der Druckkosten
- Für Single Pass Drucktechnologie optimiert
- Für bis zu 10.000 Seiten DIN A4 (bei 5% Farbdeckung im Endlosdruck)
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Drucktechnologie
LED-Druck
Druckleistung (in Seiten) (Farbe, A4), ungefähr
10000 Seiten
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Cyan
Markenkompatibilität
OKI
Kompatibilität
C7200, C7400
Farbtoner-Seitenleistung
10000 Seiten
Produktfarbe
Grau
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,79*
€ 31,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,58*
€ 31,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,61*
€ 30,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,66*
€ 29,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,56*
€ 26,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OKI
41304212
ab € 20,83*
Zubehör
OKI
41304209
ab € 343,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.