Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OKI 41304110 Drucker-Trommel Original


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OKI 41304110 Drucker-Trommel Original
OKI 41304110 Drucker-Trommel Original
Artikel-Nr.:
     CIDE8-23274
Hersteller:
     OKI
Herst.-Nr.:
     41304110
EAN/GTIN:
     5031713921868
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Bildtrommeleinheiten von OKI werden höchsten Ansprüchen gerecht und gewährleisten ein Optimum im Hinblick auf Mechanik und Qualität
- Bildtrommeleinheit und Tonerkassette können separat gewechselt werden
- Dadurch Verringerung der Druckkosten
- Für Single Pass Drucktechnologie optimiert
- Für bis zu 30.000 Seiten DIN A4 (bei 5% Farbdeckung im Endlosdruck)
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Original
Kompatibilität
OKI C7400N, C7000N, C7200N
Druckleistung
30000 Seiten
Druckfarben
Magenta
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 100,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,94*
€ 154,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,52*
€ 154,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,96*
€ 141,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,74*
€ 132,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,56*
€ 119,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OKI
41304112
ab € 185,46*
Zubehör
OKI
41304111
ab € 101,02*
Zubehör
OKI
41304109
ab € 101,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.