Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 820-1207233 Herst.-Nr.: 314466 EAN/GTIN: 7640148551359 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Neu XL-Version
Ausgiebigkeit 30-60% höher (je nach Drucker Modell)
6 Tintenpatronen (2xPGI-525bk)
2 x Peach XL-Tintenpatrone schwarz mit Chip kompatibel zu Canon PGI-525
1 x Peach XL-Tintenpatrone foto schwarz mit Chip kompatibel zu Canon CLI-526, CLI-526 bk
1 x Peach XL-Tintenpatrone cyan mit Chip kompatibel zu Canon CLI-526, CLI-526 c
1 x Peach XL-Tintenpatrone magenta mit Chip kompatibel zu Canon CLI-526, CLI-526 m
1 x Peach XL-Tintenpatrone gelb mit Chip kompatibel zu Canon CLI-526, CLI-526 y
6 Tintenpatronen
Peach ist eine führende Schweizer Marke für kompatible Tintenpatronen. Spitzentechnologie gewährleistet höchste Qualität und führt zu herrvoragenden Ergebnissen. Farb- und Lichtechtheit entsprechen höchsten Anforderungen und gewährleisten briliante Druckresultate. Um die Premium Qualität sicherzustellen, wird die Tinte im eigenen Entwicklungszentrum in der Schweiz hergestellt und anschiessend am europäischen Fertigungsstandort in die Tintenpatronen abgefüllt. Produktion und Fertigung entsprechen neusten Erkenntnissen aus Lehre und Forschung. Qualität, mit der asiatische Hersteller nicht gleichziehen können und dies zu immer noch sehr attraktiven Preisen. Eine echte Alternative zu teuren Original Produkten oder Billigsttinten.
Kompatibel zu:
Canon Pixma IP 4850/4950
Canon Pixma IX 6550
Canon Pixma MG 5150/5240/5250/5300 Series/5340/5350/6150/6200 Series/6250/8150/8200 Series/8240/8250
Canon Pixma MX 710 Series/715/885/890 Series/895 Weitere Informationen: Merkmale | Druckfarben | Schwarz, Cyan, Magenta, Foto schwarz, Gelb | ![](/p.gif) | Versorgungstyp | Multipack | ![](/p.gif) | Kompatibilität | Canon Pixma IP 4850 Canon Pixma IP 4950 Canon Pixma IX 6550 Canon Pixma MG 5150 Canon Pixma MG 5240 Canon Pixma MG 5250 Canon Pixma MG 5300 Series Canon Pixma MG 5340 Canon Pixma MG 5350 Canon Pixma MG 6150 Canon Pixma MG 6200 Series Canon Pixma MG 6250 Canon Pixma MG 8150 Canon Pixma MG 8200 Series Canon Pixma MG 8240 Canon Pixma MG 8250 Canon Pixma MX 710 Series Canon Pixma MX 715 Canon Pixma MX 885 Canon Pixma MX 890 Series Canon Pixma MX 895 | ![](/p.gif) | Schwarzer Tintentyp | Tinte auf Pigmentbasis | ![](/p.gif) | Farbiger Tintentyp | Tinte auf Farbstoffbasis | ![](/p.gif) | Ersatz für | CLI-526, PGI-525 | Gewicht und Abmessungen | Verpackungsbreite | 130 mm | ![](/p.gif) | Verpackungstiefe | 140 mm | ![](/p.gif) | Verpackungshöhe | 32 mm | ![](/p.gif) | Paketgewicht | 59 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, druckerpatrone peach, druckerpatrone für canon, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |