Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chief CMS115 Zubehör für Projektorhalterungen Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Chief CMS115 Zubehör für Projektorhalterungen Schwarz
Chief CMS115 Zubehör für Projektorhalterungen Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-23303307
Herst.-Nr.:
     CMS115
EAN/GTIN:
     841872076072
Suchbegriffe:
Beamer Deckenhalterung
Projektor Deckenhalterung
beamer deckenhalterung
Weitere Informationen:
Merkmale
Markenkompatibilität
ITB
Produktfarbe
Schwarz
Höchstgewichtskapazität
226.8 kg
Gewicht und Abmessungen
Breite
165.1 mm
Tiefe
165.1 mm
Höhe
45.8 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,38*
€ 23,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.