Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang Tilt/Shift 24mm f/3.5 ED AS UMS, Sony A SLR Weitwinkelobjektiv Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samyang Tilt/Shift 24mm f/3.5 ED AS UMS, Sony A SLR Weitwinkelobjektiv Schwarz
Samyang Tilt/Shift 24mm f/3.5 ED AS UMS, Sony A SLR Weitwinkelobjektiv Schwarz
Samyang Tilt/Shift 24mm f/3.5 ED AS UMS, Sony A SLR Weitwinkelobjektiv Schwarz
Samyang Tilt/Shift 24mm f/3.5 ED AS UMS, Sony A SLR Weitwinkelobjektiv Schwarz
Samyang Tilt/Shift 24mm f/3.5 ED AS UMS, Sony A SLR Weitwinkelobjektiv Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-23321515
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     885373
EAN/GTIN:
     8809298885373
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
Weitere Informationen:
Leistungen
Kameramarkenkompatibilität
Sony
Manueller Fokus
Ja
Kompatibilität
Sony
Design
Produktfarbe
Schwarz
Objektiv
Komponente für
SLR
Objektivaufbau (Elemente/Gruppen)
16/11
Objektivtyp
Weitwinkelobjektiv
Minimale Blendenzahl
3,5
Naheinstellgrenze
0.2 m
Maximale Blendenzahl
22
Objektivanschluss
Sony A
Feste Brennweite
24 mm
Betrachtungswinkel des Objektivs, diagonal
83.5 - 59.9 °
Anzahl der aspärischen Linsen
2
Bildsensor Format
APS-C, Vollformat
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
86 mm
Filtergröße
82 mm
Länge (mm)
109 mm
Gewicht
656 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 932,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.016,52*
€ 1.209,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.015,54*
€ 1.208,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 995,45*
€ 1.184,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 963,29*
€ 1.146,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 932,97*
€ 1.110,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.