Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AgfaPhoto 110-802572 Haushaltsbatterie Einwegbatterie AAA Alkali


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AgfaPhoto 110-802572 Haushaltsbatterie Einwegbatterie AAA Alkali
AgfaPhoto 110-802572 Haushaltsbatterie Einwegbatterie AAA Alkali
AgfaPhoto 110-802572 Haushaltsbatterie Einwegbatterie AAA Alkali
Artikel-Nr.:
     615-X37177
Hersteller:
     AGFA Photo
Herst.-Nr.:
     110-802572
EAN/GTIN:
     4250175802572
Suchbegriffe:
AAA Batterie
AAA Micro Batterie
Batterie AAA
Batterie LR03
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Batterie Formfaktor
Zylindrische
Form
Zylinder
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Batteriegröße(n)
AAA
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
4 Stück(e)
Produktfarbe
Grau, Rot
Gewicht und Abmessungen
Breite
44 mm
Tiefe
10 mm
Höhe
10 mm
Gewicht
9 g
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
12
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,1455*
€ 0,25*
1 Tag
3408
4
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,175*
€ 0,275*
2 Tage
140
4
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,19*
€ 0,30*
4
pro Stück
€ 7,95*
ab € 0,205*
€ 0,3425*
4
pro Stück
€ 4,50*
ab € 0,235*
€ 0,375*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 0,25*
€ 0,2975
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,2465*
€ 0,29334
pro Stück
ab 40 Stück
€ 0,242*
€ 0,28798
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,211*
€ 0,25109
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2065*
€ 0,24574
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1835*
€ 0,21837
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1705*
€ 0,2029
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1455*
€ 0,17315
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 3,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mediarange
MRBAT101
ab € 0,51*
Ähnlich
Varta
4703
ab € 0,46*
Ähnlich
Soennecken
80002
ab € 1,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.