Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Ordner
>
Aktenordner
>
Standardordner
>
Artikel
Leitz 10105052 Ringmappe A4 Türkis
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE8-23548409
Hersteller:
Leitz
Herst.-Nr.:
10105052
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Hochwertiger Ordner für höchste Beanspruchung Tag für Tag. Langlebiges Material und die patentierte 180°-Präzisionsmechanik sorgen für eine hervorragende Funktionalität und Langlebigkeit.
- Einzigartige, patentierte 180°-Präzisionsmechanik für 50% weiteres Öffnen und 20% schnelleres Arbeiten
- Schmutz- und feuchtigkeitsabweisende PP-Folie außen und PE-beschichtetes Papier innen auf besonders dicker Graupappe (RC)
- Mit Kantenschutz und Griffloch für eine sichere und komfortable Handhabung, Schlitze im Vorderdeckel für optimale Stabilität
- Sichttasche (PP) am Rücken für auswechselbares Kartonrückenschild zur einfachen Beschriftung
- Für ca. 600 Blatt (80 g/m²)
- 5 Jahre Garantie auf die Mechanik
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A4
Material
Karton, Polyethylen
Produktfarbe
Türkis
Innenfarbe
Silber
Maximale Kapazität
600 Blätter
Mediengewicht
80 g/m²
Anzahl Ringe
2
Verstärkte Kanten
Ja
Rückenetikett
Ja
Rückenbreite
80 mm
Daumenbohrung
Ja
Mechanismus-Typ
Leiter
Zertifizierung
GS
Gewicht und Abmessungen
Breite
81 mm
Tiefe
318 mm
Höhe
285 mm
Gewicht
490 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC)
... >
Hefte, Ordner & Register
>
Ablageprodukte
>
Ringmappen
Weitere Suchbegriffe:
Büro-Ordner
,
Büroordner
,
Schlitzordner
,
Leitz-Ordner
,
Standard-Ordner
,
Standardordner
,
aktenordner leitz a4 80mm
,
standard ordner
,
standard-ordner 80mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 104,79*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rückenschild zum Einstecken PC, Karton, kurz, breit, 100 Stück, grau
Leitz
16800085
ab € 20,32*
Zubehör
Rückenschild zum Einstecken, Karton, kurz, breit, 10 Stück, grau
Leitz
16070085
ab € 2,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen