Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 24726130 Auto-Glühbirne HB4 55 W Halogen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips 24726130 Auto-Glühbirne HB4 55 W Halogen
Philips 24726130 Auto-Glühbirne HB4 55 W Halogen
Philips 24726130 Auto-Glühbirne HB4 55 W Halogen
Artikel-Nr.:
     CIDE8-23551011
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     24726130
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Autolampen HB4
HB4-Lampen
Sockel HB4
Leuchtmittel P22d
Weitere Informationen:
Technische Details
Spannung
12 V
Wichtigste Vorteile
More light
Leistungen
Fassungs-/Sockeltyp
HB4
Leistung
55 W
Leuchtmitteltyp
Halogen
Anwendungsbereich Leuchtmittel
Nebelscheinwerfer, Fernlicht, Abblendlicht
Sockel
P22d
Lichtleistung
1095 lm
ECE-Übereinstimmung
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungslänge
255 mm
Verpackungshöhe
142 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.