Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elba 100555642 Sammelmappe Polypropylen (PP) Anthrazit A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elba 100555642 Sammelmappe Polypropylen (PP) Anthrazit A4
Elba 100555642 Sammelmappe Polypropylen (PP) Anthrazit A4
Artikel-Nr.:
     CIDE8-23866437
Hersteller:
     ELBA
Herst.-Nr.:
     100555642
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eckspanner
Eckspannermappe
Eckspannmappe
Gummizugmappe
  • Mappe für lose Unterlagen mit silberfarbenem Eckspannergummi
    - Für ca. 50 DIN A4-Blätter
    - Mit Verschluss
    - Aus PP, Stärke: 0,5 mm
    - Für A4
    - Größe: 230 x 315 mm (B x H)
    - Füllvermögen: 4 mm
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A4
Material
Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Anthrazit
Maximale Kapazität
50 Blätter
Maximale Dicke des Dokumentes
4 mm
Befestigungstyp
Gummiband
Gewicht und Abmessungen
Breite
230 mm
Höhe
315 mm
Dicke
0.5 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,64*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.