Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang 12mm T2.2 NCS CS VDSLR SLR Ultraweitwinkelobjektiv Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samyang 12mm T2.2 NCS CS VDSLR SLR Ultraweitwinkelobjektiv Schwarz
Samyang 12mm T2.2 NCS CS VDSLR SLR Ultraweitwinkelobjektiv Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-24249246
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     8809298881474
EAN/GTIN:
     8809298881474
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
Weitere Informationen:
Leistungen
Manueller Fokus
Ja
Kompatibilität
Fuji
Design
Produktfarbe
Schwarz
Objektiv
Komponente für
SLR
Objektivaufbau (Elemente/Gruppen)
12/10
Objektivtyp
Ultraweitwinkelobjektiv
Minimale Blendenzahl
2,2
Naheinstellgrenze
0.2 m
Maximale Blendenzahl
22
Objektivanschluss
Fujifilm X
Fokuseinstellung
Manuell
Feste Brennweite
12 mm
Anzahl Blendenlamellen
6
Anzahl der aspärischen Linsen
2
Bildsensor Format
APS-C
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
73.6 mm
Filtergröße
67 mm
Länge (mm)
59 mm
Gewicht
250 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 386,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 439,00*
€ 522,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 436,88*
€ 519,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 422,79*
€ 503,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 410,77*
€ 488,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 386,51*
€ 459,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.