Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hahnel HL-F85 Lithium-Ion (Li-Ion) 1620 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hahnel HL-F85 Lithium-Ion (Li-Ion) 1620 mAh
Hahnel HL-F85 Lithium-Ion (Li-Ion) 1620 mAh
Artikel-Nr.:
     CIDE8-24319452
Hersteller:
     Hähnel
Herst.-Nr.:
     1000 197.4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Fuji
Akku Digitalkamera
Akkus für Digitalkameras
Digitalkamera Akku
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
1620 mAh
Zweck
Kamera
Kompatible Produkte
Fuji NP-85
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Batteriekapazität
6 Wh
Produktfarbe
Weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,35*
€ 67,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,52*
€ 66,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,69*
€ 62,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,76*
€ 60,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,77*
€ 59,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,23*
€ 50,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.