Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco GLC-ZX-SM-RGD Netzwerk-Transceiver-Modul 1000 Mbit/s SFP 1550 nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco GLC-ZX-SM-RGD Netzwerk-Transceiver-Modul 1000 Mbit/s SFP 1550 nm
Cisco GLC-ZX-SM-RGD Netzwerk-Transceiver-Modul 1000 Mbit/s SFP 1550 nm
Artikel-Nr.:
     CIDE8-24320514
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     GLC-ZX-SM-RGD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
Optischer Transceiver
Medienkonverter
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Merkmale
Plug
Ja
Hot-Swap
Ja
Sicherheit
Laser Class I 21CFR1040 LN#50 7/2001, Laser Class I IEC 60825-1
Leistungen
Maximale Datenübertragungsrate
1000 Mbit/s
Schnittstelle
SFP
Single-Mode-Faser (SMF) unterstützt
Ja
Optischer Kabelverbinder
LC, PC
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
70000 m
Wellenlänge
1550 nm
Weitere Suchbegriffe: GBIC-Modul, Netzwerk-Transceiver, Netzwerk-Transceiver-Modul, SFP-Modul, gbic-modul cisco, fibre channel transceiver, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.941,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.127,62*
€ 3.721,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.108,64*
€ 3.699,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.020,51*
€ 3.594,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.972,22*
€ 3.536,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.941,45*
€ 3.500,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.