| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-24418237 Herst.-Nr.: 1232,0000 EAN/GTIN: 4011324123203 |
| |
|
| | |
| Wiederverwertung ist ein zentraler Baustein in unserer Firmenphilosophie. Tonermodule sind sehr robust und bestens dafür geeignet. Wir reinigen sie, ersetzen Verschleißteile durch neue Qualitätskomponenten und statten sie mit hochwertigem Toner aus – für Ergebnisse wie beim Original. Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Kapazität | 120 g | | Drucktechnologie | Laserdrucken | Merkmale | Druckfarben | Schwarz | | Markenkompatibilität | HP | | Kompatibilität | HP LaserJet Enterprise 500 color M 551 dn HP LaserJet Enterprise 500 color M 551 n HP LaserJet Enterprise 500 color M 551 xh HP LaserJet Enterprise 500 color M 575 dn HP LaserJet Enterprise 500 color M 575 f HP LaserJet Enterprise color flow MFP M 575 c HP LaserJet Pro 500 Series HP LaserJet Pro 500 color MFP M 570 dn HP LaserJet Pro 500 color MFP M 570 dw HP LaserJet Enterprise 500 color M 575 c | | Schwarztoner Seitenleistung | 5500 Seiten |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |