Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts KIT257 Computer-Gehäuseteil HDD-Käfig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts KIT257 Computer-Gehäuseteil HDD-Käfig
CoreParts KIT257 Computer-Gehäuseteil HDD-Käfig
Artikel-Nr.:
     CIDE8-24446950
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     KIT257
EAN/GTIN:
     5712505135273
Suchbegriffe:
Komponent
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
229 mm
Tiefe
125 mm
Höhe
41 mm
Gewicht
50 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
229 mm
Verpackungstiefe
125 mm
Verpackungshöhe
41 mm
Paketgewicht
98 g
Merkmale
Typ
HDD-Käfig
Produktfarbe
Schwarz
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen
3.5 "
Kompatible Produkte
HP ML350E G8
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,49*
€ 25,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,45*
€ 25,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,68*
€ 23,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.