Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Link DWC-2000 Gateway/Controller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D-Link DWC-2000 Gateway/Controller
D-Link DWC-2000 Gateway/Controller
D-Link DWC-2000 Gateway/Controller
D-Link DWC-2000 Gateway/Controller
Artikel-Nr.:
     CIDE8-24467583
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DWC-2000
EAN/GTIN:
     790069403736
Suchbegriffe:
Netzwerk-Verwaltungsgerät
Der DWC-2000 Unified Wireless Controller von D-Link ist eine kostengünstige Mobilitätslösung für mittlere bis große Einsatzszenarien im Bildungsbereich, im Hotel- und Gaststättengewerbe sowie in mittleren bis großen Unternehmen. Der DWC-2000 kann sofort bis zu 64 kompatible D-Link Unified Wireless Access Points verwalten. Mit optionalen Upgrade-Lizenzen werden bis zu 256 Access Points pro Controller sowie bis zu 1024 Access Points in einer Controller-Peer-Group unterstützt. Damit haben Sie Zugriff auf ein zuverlässiges, sicheres, drahtloses und skalierbares Netzwerk, dass sich zudem selbst repariert und optimiert. Großes Unternehmens-WLAN zum Kleinunternehmenspreis. Mit einer großen Auswahl an Access Points und Technologien ist die Drahtlos-Lösung von D-Link die richtige Wahl für jedes Unternehmen. - Unkompliziertes WLAN-Management und höhere Benutzerfreundlichkeit - Segmentieren Sie Gäste- und Unternehmenszugang mit mehreren SSIDs, Guest Captive Portal und standardbasierten VLAN-Konfigurationen - Kostenlose integrierte Bezahloption - Optimieren Sie das Netzwerk mit automatischen HF-Kanaleinstellungen und Anpassungen der AP-Ausgangsleistung Ob Sie einen einzelnen Access Point einsetzen oder ein großes Unternehmensnetzwerk aufbauen wollen – mit einem D-Link Wireless-Controller können Sie alle kompatiblen D-Link Unified Wireless Access Points* managen. Funktionalität statt Komplexität Die vereinfachte und intuitive grafische Benutzeroberfläche und die integrierten Einrichtungsassistenten machen die Bereitstellung und Überwachung zu einer einfachen Aufgabe. Integrierte Bezahloption Dank der integrierten Bezahloption können Sie mit Ihrer WLAN-Investition mühelos direkte Profite erzielen. Die D-Link Produktfamilie von Wireless-Controllern ermöglicht es Ihnen, für den Drahtloszugang Gebühren zu erheben. Dazu nutzen Sie einen der integrierten Zahlungsdienste, wodurch die Einhaltung der PCI-DSS-Vorgaben problemlos gewährleistet ist. Selbstreparierendes WLAN Beim Self-Healing Wireless Network von D-Link kann der Wireless-Controller erkennen, ob ein Access Point in der Umgebung ausgefallen ist, und die Ausgangsleistung steigern, um den Ausfall weitestgehend zu kompensieren. Die ideale Lösung für Unternehmen jeder Größe – von nur 8 Access Points skalierbar bis hin zu 1024 APs in einer Cluster-Konfiguration. Der DWC-2000 ist die perfekte Lösung für jedes Unternehmen, das sein Drahtlosnetzwerk mit nur minimaler Unterbrechung der Verfügbarkeit ausbauen möchte. Dank der umfassenden Auswahl an D-Link Unified Access Points und der benutzerfreundlichen Verwaltungs- und Überwachungstools kann der DWC-2000 an jedem Standort und in jeder Umgebung eingesetzt werden. Der DWC-2000 Unified Wireless Controller kombiniert mit einem Unified Access Point bietet Nutzern die Möglichkeit, sich frei im Gebäude und sogar außerhalb zu bewegen, ohne dass ihre Videokonferenz dadurch eingeschränkt wird.
Weitere Informationen:
Protokolle
Management-Protokolle
HTTP, SNMP v1, v2c, v3
Technische Details
Versandkartonslänge
526 mm
Versandkartonsbreite
396 mm
Versandkartonshöhe
480 mm
Anzahl der Kartons pro Palette (Luft)
12 Stück(e)
Anzahl der Kartons pro Palette (See)
12 Stück(e)
Gewicht (innerer) Versandkarton
18755 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Design
Zertifizierung
FCC Class A, CE Class A, C-Tick, IC, cUL, LVD
Netzwerk
Datenübertragungsrate
1 Gbit/s
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3720 g
Abmessungen (BxTxH)
440 x 310 x 44 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
444 mm
Verpackungstiefe
504 mm
Verpackungshöhe
110 mm
Paketgewicht
5846 g
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
26.95 W
Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
802.1x RADIUS, WPA, WPA2
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
4
Leistungen
Kompatible Produkte
DWL-8610AP, DWL-8600AP, DWL-6600AP, DWL-3600AP, DWL-2600AP
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.637,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.655,05*
€ 1.969,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.654,02*
€ 1.968,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.647,23*
€ 1.960,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.642,52*
€ 1.954,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.637,16*
€ 1.948,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2800
ab € 2,53*
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
ab € 2,98*
Zubehör
ROLINE
21.15.2804
ab € 3,64*
Zubehör
ROLINE
21.15.2807
ab € 11,30*
Zubehör
ROLINE
21.15.2808
ab € 16,99*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
ab € 4,17*
Zubehör
ROLINE
21.15.2809
ab € 20,63*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
ab € 4,85*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
ab € 6,97*
Zubehör
ROLINE
21.15.2806
ab € 9,31*
Zubehör
D-Link
DWL-6610AP
ab € 164,15*
Zubehör
D-Link
DWC-2000-AP128-LIC
ab € 1.839,99*
Zubehör
D-Link
DWC-2000-AP32-LIC
ab € 642,04*
Zubehör
D-Link
DWC-2000-AP64-LIC
ab € 1.056,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.