Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts ML12418 Projektorlampe 140 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts ML12418 Projektorlampe 140 W
CoreParts ML12418 Projektorlampe 140 W
Artikel-Nr.:
     CIDE8-24513183
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     ML12418
EAN/GTIN:
     5712505139554
Suchbegriffe:
Beamer Ersatzlampe
Beamerlampe
Beamerlampen
Ersatzlampe für Beamer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
170 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
140 mm
Gewicht
200 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
132 mm
Verpackungstiefe
110 mm
Verpackungshöhe
104 mm
Paketgewicht
234 g
Merkmale
Markenkompatibilität
Hitachi
Kompatibilität
CP-A222WN, CP-A222WNM, CP-A302WN, CP-A302WNM, CP-AW252WN, CP-AW252WNM, CP-D32WN
Lampenleistung
140 W
Lampenlebensdauer
2000 h
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 106,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,23*
€ 162,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,17*
€ 159,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,76*
€ 150,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,22*
€ 141,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,09*
€ 126,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.