Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microconnect PE011330 Stromkabel Schwarz 3 m 2 x C13-Koppler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microconnect PE011330 Stromkabel Schwarz 3 m 2 x C13-Koppler
Microconnect PE011330 Stromkabel Schwarz 3 m 2 x C13-Koppler
Microconnect PE011330 Stromkabel Schwarz 3 m 2 x C13-Koppler
Microconnect PE011330 Stromkabel Schwarz 3 m 2 x C13-Koppler
Artikel-Nr.:
     CIDE8-24603659
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     PE011330
EAN/GTIN:
     5712505147658
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
270 mm
Verpackungstiefe
225 mm
Verpackungshöhe
95 mm
Paketgewicht
440 g
Energie
Eingangsspannung
250 V
Eingangsstrom
10 A
Stromstärke (maximal)
10 A
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
China
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Kabellänge
3 m
Anschluss 2
2 x C13-Koppler
Anschluss1 Formfaktor
Abgewinkelt
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupfer
Kabeltyp
H05VV-F
Kerngröße
1 mm²
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
420 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,12*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MicroConnect
PE011318
ab € 3,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.