Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Black XL Ink Supply Unit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Black XL Ink Supply Unit
Epson Black XL Ink Supply Unit
Artikel-Nr.:
     CIDE8-24605429
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T838140
EAN/GTIN:
     8715946542461
Suchbegriffe:
Drucker Nachfüllset
Drucker-Tintenflasche
Tintenpatronen-Nachfüllset
Druckerpatrone
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Schwarz
Markenkompatibilität
Epson
Kompatibilität
<ul><li>WorkForce Pro WF-R5690DTWF - WorkForce Pro WF-R5690 DTWF - WorkForce Pro WF-R5190DTW - WorkForce Pro WF-R5190 DTW</li></ul>
Schwarzer Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Drucktechnologie
Tintenstrahldrucker
Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
OEM-Code
C13T838140
Ursprungsland
Japan
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
90 mm
Verpackungstiefe
370 mm
Verpackungshöhe
165 mm
Paketgewicht
0.822 g
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,71*
€ 97,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,65*
€ 95,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,10*
€ 85,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,20*
€ 82,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,92*
€ 73,68
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Epson
C13T878140
ab € 201,77*
Ähnlich
Epson
C13T838240
ab € 111,09*
Ähnlich
Epson
C13T878240
ab € 242,73*
Ähnlich
Epson
C13T838340
ab € 111,15*
Ähnlich
Epson
C13T878340
ab € 239,99*
Ähnlich
Epson
C13T838440
ab € 111,06*
Ähnlich
Epson
C13T878440
ab € 242,30*
Ähnlich
Ampertec
ab € 14,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.