Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Style 3-Flap Polypropylen (PP) Rot A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitz Style 3-Flap Polypropylen (PP) Rot A4
Leitz Style 3-Flap Polypropylen (PP) Rot A4
Leitz Style 3-Flap Polypropylen (PP) Rot A4
Leitz Style 3-Flap Polypropylen (PP) Rot A4
Leitz Style 3-Flap Polypropylen (PP) Rot A4
Leitz Style 3-Flap Polypropylen (PP) Rot A4
Artikel-Nr.:
     CIDE8-24633553
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     39770028
EAN/GTIN:
     4002432107599
Suchbegriffe:
Eckspanner
Eckspannermappe
Eckspannmappe
Gummizugmappe
Premium Eckspannermappe in gebürsteter Struktur und dezenten Farben. Ideal zur Aufbewahrung von Dokumenten und losen Papieren.
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A4
Material
Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Rot
Maximale Kapazität
150 Blätter
Mediengewicht
80 g/m²
Befestigungstyp
Gummiband
Anzahl der Ordnerklappen
3
Sicherer Transport
Ja
Geeignet für die Aufbewahrung von
CombiFile-Ordner, Blech, Standardordner
Empfohlene Nutzung
Box Dateiordner
Gewicht und Abmessungen
Breite
235 mm
Tiefe
320 mm
Höhe
8 mm
Gewicht
110 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,04*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
39560028
ab € 5,20*
Zubehör
Leitz
39570028
ab € 7,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.