Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Style 3-Flap Polypropylen (PP) Blau A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitz Style 3-Flap Polypropylen (PP) Blau A4
Leitz Style 3-Flap Polypropylen (PP) Blau A4
Leitz Style 3-Flap Polypropylen (PP) Blau A4
Leitz Style 3-Flap Polypropylen (PP) Blau A4
Leitz Style 3-Flap Polypropylen (PP) Blau A4
Leitz Style 3-Flap Polypropylen (PP) Blau A4
Artikel-Nr.:
     CIDE8-24633555
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     39770069
EAN/GTIN:
     4002432566129
Suchbegriffe:
Eckspanner
Eckspannermappe
Eckspannmappe
Gummizugmappe
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A4
Material
Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Blau
Maximale Kapazität
150 Blätter
Mediengewicht
80 g/m²
Befestigungstyp
Gummiband
Anzahl der Ordnerklappen
3
Sicherer Transport
Ja
Geeignet für die Aufbewahrung von
CombiFile-Ordner, Blech, Standardordner
Empfohlene Nutzung
Box Dateiordner
Gewicht und Abmessungen
Breite
235 mm
Tiefe
320 mm
Höhe
8 mm
Gewicht
110 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,16*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
39560069
ab € 5,19*
Zubehör
Esselte
52540069
ab € 4,35*
Zubehör
Leitz
39570069
ab € 7,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.