Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz WOW Polypropylen (PP) Pink A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitz WOW Polypropylen (PP) Pink A4
Leitz WOW Polypropylen (PP) Pink A4
Leitz WOW Polypropylen (PP) Pink A4
Leitz WOW Polypropylen (PP) Pink A4
Artikel-Nr.:
     CIDE8-24633657
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     45990023
EAN/GTIN:
     4002432105854
Suchbegriffe:
Eckspanner
Eckspannermappe
Eckspannmappe
Gummizugmappe
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A4
Material
Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Pink
Ausrichtung
Porträt
Maximale Kapazität
150 Blätter
Gewicht und Abmessungen
Breite
235 mm
Tiefe
8 mm
Höhe
320 mm
Gewicht
110 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,91*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
41850023
ab € 1,77*
Zubehör
Leitz
46340023
ab € 6,825*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.