Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz WOW Polypropylen (PP) Blau, Metallisch A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leitz WOW Polypropylen (PP) Blau, Metallisch A4
Leitz WOW Polypropylen (PP) Blau, Metallisch A4
Leitz WOW Polypropylen (PP) Blau, Metallisch A4
Leitz WOW Polypropylen (PP) Blau, Metallisch A4
Artikel-Nr.:
     615IT-D577701
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     45990036
EAN/GTIN:
     4002432105861
Suchbegriffe:
Eckspanner
Eckspannermappe
Eckspannmappe
Gummizugmappe
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A4
Material
Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Blau, Metallisch
Ausrichtung
Porträt
Maximale Kapazität
150 Blätter
Gewicht und Abmessungen
Breite
235 mm
Tiefe
8 mm
Höhe
320 mm
Gewicht
110 g
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,84*
€ 5,08*
pro Stück
€ 6,95*
ab € 2,94*
€ 5,10*
10 Tage
10
pro Stück
€ 5,87*
ab € 3,05*
€ 5,13*
2 Tage
69
pro Stück
€ 4,99*
ab € 3,13*
€ 5,22*
6 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,17*
€ 5,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
41850036
ab € 1,89*
Zubehör
Leitz
46340036
ab € 6,845*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.