Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz WOW Polypropylen (PP) Blau, Metallisch A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitz WOW Polypropylen (PP) Blau, Metallisch A4
Leitz WOW Polypropylen (PP) Blau, Metallisch A4
Leitz WOW Polypropylen (PP) Blau, Metallisch A4
Leitz WOW Polypropylen (PP) Blau, Metallisch A4
Artikel-Nr.:
     CIDE8-24633660
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     45990051
EAN/GTIN:
     4002432105885
Suchbegriffe:
Eckspanner
Eckspannermappe
Eckspannmappe
Gummizugmappe
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A4
Material
Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Blau, Metallisch
Ausrichtung
Porträt
Maximale Kapazität
150 Blätter
Gewicht und Abmessungen
Breite
235 mm
Tiefe
8 mm
Höhe
320 mm
Gewicht
110 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,92*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
41850051
ab € 1,90*
Zubehör
Leitz
46340051
ab € 6,855*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.