Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Folia 2450 Klebstoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Folia 2450 Klebstoff
Folia 2450 Klebstoff
Artikel-Nr.:
     CIDE8-24657515
Hersteller:
     Folia
Herst.-Nr.:
     2450
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bastel-Kleber
Bastelkleber
Bastelklebstoff
Bastelleim
Kleberoller / Nachfüllpack Einfach, sauber und exakt Kleben ist mit dem Folia-Kleberoller ein Kinderspiel. Sein permanent haftender Klebesteifen ist säurefrei und damit ideal geeignet für Fotoalben, Büro, Scrapbooking und viele andere Bastelarbeiten. Umweltfreundlich wiederverwendbar durch den Nachfüller.
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Säure
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Geeignet für Papier
Ja
Trocknungsfarbe
Weiß
Adhäsion
Dauerhaft
Gewicht und Abmessungen
Bandlänge
10 m
Speicherbandbreite (metrisch)
8 mm
Länge (mm)
10000 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
90 mm
Verpackungstiefe
165 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,18*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 16 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.