| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE8-24663255 Herst.-Nr.: AZWG10020 EAN/GTIN: 4043158053722 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das Whlgert für Sprach- und Textnachrichten dient als Bindeglied zwischen Alarmzentrale (Funk/Draht) und einem Telefonnetz. Es reagiert auf Zustandsnderungen von Schaltausgngen der Alarmanlage. Die Alarmzentrale signalisiert mit dem Umschalten Alarm- oder Statusmeldungen. Das Whlgert bermittelt nun diese Meldungen als Sprache (Anruf mit gespeichertem Wortlaut) oder Text (SMS mit gespeicherten Wortlaut).Stiller Alarm via TelefonnetzBei Alarm kann eine Alarmzentrale z. B. die Sirene auslsen oder einen stillen Alarm generieren. Die Weiterleitung des stillen Alarms an das Telefonnetz erfolgt ber das Whlgert. Mittels Drahteingngen stehen 8 Ereignisse (z. B. Einbruch, berfall, med. Notfall, Feuer) zur Verfgung, denen je ein Ereignistext (SMS oder Sprache) zugeordnet wird. Zudem wird eine Standortnachricht mit allgemeinen Daten (Name, Anschrift) bermittelt.8 Nachrichten an 10 Rufnummern via Festnetz oder MobilfunkIm Alarmfall wird der jeweils programmierte Ereignistext aktiviert und die Nachricht an max. 10 Kontakte gesendet. Dabei erfolgt die bermittlung via Festnetz oder GSM. Ist der zuerst gewhlte bertragungsweg gestrt, wird der Zweite genutzt. Das Whlgert kann auch an einer Telefonanlage mit Amtsholung eingesetzt werden, da bei einer GSM Einwahl die Ziffer für die Amtsholung ignoriert wird.Weltweiter Fernzugriff, Vor-Ort-Interaktion und PostfachfunktionDer Fernzugriff via Anruf erlaubt den Abruf von Meldungen und das Programmieren des Gerts von unterwegs. Mit dem Hr- und Sprechmodus (Mikro/Lautsprecher) ist eine Vorort-Interaktion mglich, z. B. Hineinhren oder Hineinsprechen ins Gebude. Praktisch: Mit der Postfachfunktion werden eingehende SMS weitergeleitet z. B. die Info ber ein ablaufendes Guthaben einer Prepaid-SIM-Karte.Stand-alone Betrieb, 4 SchaltausgngeDas Whlgert kann ber die Drahteingnge nicht nur Signale von einer Alarmzentrale verarbeiten, sondern auch von anderen Gerten. Ferner setzt es nicht nur Telefonanrufe ab, sondern steuert ber 4 Schaltausgnge auch andere Gertschaften an z. B. für Hausautomation oder Industrieanwendung. Weitere Informationen: Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -10 - 55 °C | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 360 g | ![](/p.gif) | Abmessungen (BxTxH) | 150 x 30 x 115 mm | Technische Details | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP32 | Anschlüsse und Schnittstellen | Übertragungstechnik | Kabelgebunden | Energie | Energiebedarf | 10.5-28 V | Farbe | Produktfarbe | Weiß |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |