Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MBA50121 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 40 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MBA50121 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 40 W Schwarz
CoreParts MBA50121 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 40 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-24675338
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MBA50121
EAN/GTIN:
     5712505156971
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Laptop
Netzteiltyp
Drinnen
Eingangsspannung
110-230 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ausgangsleistung
40 W
Ausgangsspannung
19.5 V
Starkstromtyp
AC-an-DC
Ausgangsstrom
2.1 A
AC-Port-Typ
C5
Entfernbare Stromverbindungen
Ja
Ursprungsland
China
Kompatibilität
Sony
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
187 mm
Tiefe
131 mm
Höhe
30 mm
Gewicht
200 g
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
AC
Verpackungsbreite
187 mm
Verpackungstiefe
131 mm
Verpackungshöhe
50 mm
Paketgewicht
340 g
Leistungen
Stecker
6.5*4.4p
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Gehäusefarbe
Schwarz
Technische Details
Leistung
40 W
Stromverbrauch (Standby)
0.1 W
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Abmessungen Stecker 1
6.5*4.4p mm
Lieferumfang
Steckertypen enthalten
EU
Energie
Automatische Einstellung der Ausgangsspannung
Ja
Eingangs-Betriebsspannung (min)
100 V
AC-Adapter Ausgangssstrom
2.05 A
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85044090
Sonstige Funktionen
Überlastung Schutz
Ja
Kurzschlussschutz
Ja
Spannung
110-230 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.